Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55. N/S: DO28496 SS. Sellos de junta tórica. Desplazamiento por revolución: 0,15. Capacidad nominal: 90 gpm. 600 rpm (máx.). Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dimensiones totales: 16-1/2 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ATE013.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 55
  • Número de serie: DO28496 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente