Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 55. S/N: DO54994SS. El caudal de una bomba nueva es de 90 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Hable con su vendedor sobre su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen fácil limpieza y desmontaje, montaje flexible y rotores de aleación Waukesha “88” que no irritan. Entrada y salida roscadas de 2 pulg. La bomba está en buenas condiciones. Dimensiones totales: 15 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto (ACN92)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GWCW02
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 55
  • Número de serie: DO54994SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente