- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55. Modelo: 55. S/N: WR1615 SS. Capacidad: 57 gpm. Capacidad nominal: 90 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,15 gal. Velocidad máxima: 600 rpm. Motor de CA Lincoln, 3 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 6,4/4,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación de polea: 0,21. Aplicaciones típicas del producto: concentrados de frutas (bebidas), bebidas de frutas, vino, jarabes, rellenos de nata, chocolate, nata (láctea), leche, mantequilla. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: HDNN865.5a
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 55
- Número de serie: WR1615 SS
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!










