Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55. Modelo: 55. S/N: DO57561 SS. Construcción de acero inoxidable 316. Capacidad: 65,67 gpm. Capacidad nominal: 0,153 gal/rev. Motor industrial Baldor, 10 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 28,5-28,4/14,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Dodge APG Motor Drive, relación 4.1, 429.26 rpm (final). Aplicaciones típicas del producto: concentrados de frutas (bebidas), bebidas de frutas, vino, jarabes, rellenos de nata, chocolate, nata (láctea), leche, mantequilla. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 20-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP029.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 55
  • Número de serie: DO57561 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente