- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6
1998 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 006. El caudal de la bomba nueva es de 6 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Reliance: 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460-480 v, 60 Hz, trifásico. Propulsión del motor: 2,23 hp de entrada máx., 1750 rpm de entrada, relación 4.1, 324 torque. (2) rotores de 3-1/4 pulg. Entrada/salida:(2) Tri-Clamps de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN38a).
- Cantidad en stock: EMRW001
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 6
- Número de serie: 227105-98
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!










