Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6

Bomba Waukesha de desplazamiento positivo modelo 006, serie 206976 97 con motor SEW-Eurodrive 0.75 HP, 460V, 195-1700 RPM, 60 Hz, trifásico, transmisión por engranajes de relación 7.97. Desplazamiento: 0,0082 galones por revolución. Caudal nominal: 6 GPM. Tamaño del puerto: asiento biselado sanitario de 1,5 pulgadas. (H)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NMCN030C
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 6
  • Número de serie: 206976 97
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente