Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 6. S/N: 102426. El caudal de la bomba nueva es de 6 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: fácil limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha 88 que no irritan. Superficie de contacto del producto de acero inoxidable 316. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios NPT. Dimensiones totales: 1 pie 1/2 pulg. de largo x 9 pulg. de ancho x 9 pulg. de alto (ACN46a)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBPM001.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 6
  • Número de serie: 102426
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente