Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6. Modelo: 6. S/N: 143389. Construcción de acero inoxidable 316. Capacidad de bombeo: 2,27 gpm. Capacidad nominal: 6 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,0082 Gal. Opción de cierre: doble mecánico con lavado. Bomba aprobada 3-A y BSICC. Fácil desmontaje para una fácil limpieza y montaje flexible de tres vías. Motor eléctrico Reliance, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. Reliance Gear Drive, relación 6,2, 278 rpm finales. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios NPT. Dimensiones totales: 13 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBPM003.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 6
  • Número de serie: 143389
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente