Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6

1997 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6. Modelo: 6 S/N: 199934-97. El caudal de la bomba nueva es de 6 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: fácil limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha 88 que no irritan. Superficie de contacto del producto de acero inoxidable 316. Motor SM-Cyclo, 1-1/2 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 60 Hz, 4,9/2,4 amperios, trifásico. Motor SM-Cyclo Drive, relación 29:1, 60,3 rpm (final). Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto (ACN68a)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPMI02.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 6
  • Número de serie: 199934-97
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente