Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6. Modelo: 06 U1. S/N: 117185. El caudal de la bomba nueva es de 6 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: fácil limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha 88 que no irritan. Opción de sellado: junta tórica. Superficie de contacto del producto de acero inoxidable 316. Motor Sew-Eurodrive, 0,75 hp, 1700 rpm, 230/480 V, 3,06/1,53 amperios, 60 Hz. Incluye reductor de engranajes Sew-Eurodrive, relación: 7,75:1, 219 rpm (final). Entradas: (2) 1 ½ pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Dimensiones totales: 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto (ACN60a)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNCC149.4a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 6 U1
  • Número de serie: 117185
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente