Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6. Modelo: 6. El caudal de la bomba nueva es de 6 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor SEW Eurodrive: 2 hp, 460-2290 rpm, 230/460v, 6/3a, 60 Hz, trifásico. Motor de costura: relación 28,93, par 1.270. (2) rotores de 3-1/2 pulgadas. Las características incluyen: fácil limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha 88 que no irritan. (2) rotores de 3-1/4 pulg. Opciones de sello: junta tórica simple y doble intercambiables en campo y sellos mecánicos. Superficie de contacto del producto de acero inoxidable 316. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP742.4a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 6
  • Número de serie: 87675 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente