Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60 - 3 HP

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60 - 3 HP

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo 60. Serie 128387. Puertos: asiento biselado sanitario de 2,5 pulgadas con adaptadores de triple abrazadera. Cinturón de conducir. Motor eléctrico Baldor: 3 HP, 208-230/460V, Bastidor 213TC, 60 Hz, trifásico. Carro de acero inoxidable con panel de control. Inversor Lenze AC Tech 480V.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TASP172
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 60
  • Número de serie: 128387
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60 - 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente