Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60 - 5 HP

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60 - 5 HP

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 060. Serie: 292741-01. Servicio Proceso Inoxidable nº: 33498. Diseño sanitario A3. Accesorios de triple abrazadera. Motor eléctrico: 5 HP, 582 RPM, 330/575 V, 60 Hz, trifásico, relación de transmisión de engranajes 2,89, RPM finales 201. Dimensiones: 47 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 22 de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TCJP246
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 60
  • Número de serie: 292741-01
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60 - 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente