Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60. S/N: 102847. Sellos de junta tórica. Motor Sew Eurodrive: 5 hp, 1680 rpm, 230/460 V, 13,6/6,8 amperios, 60 Hz. Motor Sew Eurodrive: relación 13,27:1, 1700 rpm (entrada), 120 rpm (salida), 1480 lb-in. salida de par. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea Q. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 24-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BIIR12.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 60
  • Número de serie: 102847
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Soda Manufactorer
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente