Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60

2002 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60. Modelo: 60. El caudal de la bomba nueva es de 70 gpm con la potencia requerida y una presión de 50 psi. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada podría cumplir con su tarea específica. Nuevas clasificaciones de bomba: presión máxima: 200 psi, rango de temperatura: -40°F a 300°F. Cuerpo, tapa y eje de acero inoxidable 316. Las bombas PD de las bombas Waukesha están diseñadas para una fácil limpieza y desmontaje. Dimensiones totales: 5 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (ACN72).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DWKN209.20
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 60
  • Número de serie: 314549 02
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente