Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell (SPX). Modelo 060. Serie: 399950-05. Desplazamiento por revolución: 0,153 galones. Capacidad nominal a 90 GPM. Presión máxima: 200 PSI. Tipo de sello: junta tórica simple. Peso: 285 libras. Puertos: Accesorios S-line de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDUL1202.7a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 060-U1
  • Número de serie: 399950-05
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente