Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60. S/N: 93760. Acero inoxidable. Desplazamiento por revolución: 0,153 galones. Capacidad nominal: 35 gpm. Motor eléctrico Reliance, 3 hp, 1750 rpm. Dodge APG Motor Drive, relación 7,6, 230 rpm (final), par de salida: 2630 lb-pulg. Aplicaciones típicas del producto: concentrados de frutas (bebidas), bebidas de frutas, vino, jarabes, rellenos de nata, chocolate, nata (láctea), leche, mantequilla. Usado por última vez para jarabe de maíz. Entradas/salidas: 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 20-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PPCC003.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 60
  • Número de serie: 93760
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente