Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 60. S/N 91207 SS. Calificación sanitaria A-3. Desplazamiento por revolución: 0,153 gal. Capacidad nominal: 90 gpm. Rpm máximas: 600. Sello de junta tórica simple. Características: flujo bidireccional, montaje de 3 vías, posición del eje inferior e instalación o conversión fácil e intercambiable. Aplicación típica del producto: edulcorantes (panadería), grasas y aceites, rellenos de frutas (bebidas), jarabes, rellenos de nata, chocolate, nata (láctea), leche, mantequilla. Entradas/salidas: 2-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 21 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPMI04.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 60
  • Número de serie: 91207SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente