Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60. Modelo: 60. S/N: 8567 SS. Clasificación sanitaria A-3. Sello de junta tórica simple. Desplazamiento por revolución: 0,153 gal. Capacidad nominal: 90 gpm. 600 rpm (máx.). Rango de presión máxima: 200 psi. Flujo bidireccional, montaje de 3 vías. Aplicaciones típicas del producto: jarabes (confitería), rellenos de crema, chocolate, pastas para pastillas (farmacéuticas/cuidado de la salud), emulsiones, lechadas (lácteos), requesón y yogur. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. TNP (macho). Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 14 1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPMI06.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 60
  • Número de serie: 8567 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente