Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 62U1

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 62U1

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 62U1. Número de serie: 19779 SS. Clasificación sanitaria 3-A. Desplazamiento por revolución: 0,153 gal. Capacidad nominal: 90 gpm. Rpm máximas: 600. Opción de sello: O-ring. Compatible con CIP. Características: flujo bidireccional, montaje de 3 vías, posición superior del eje, fácil instalación o conversión intercambiable. Aplicación típica del producto: edulcorantes (panadería), grasas y aceites, rellenos de frutas (bebidas), jarabes, rellenos de crema, chocolate, (lácteos) nata, leche, mantequilla. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 18-1/2 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 14-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DCBJ168.10
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 62U1
  • Número de serie: 19779 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 62U1
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente