Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 100 (110 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 100 (110 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 100. El caudal de la bomba nueva es de 110 gpm con la potencia y presión requeridas. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios línea S. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN83a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP8007.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 100
  • Número de serie: DO68603SS
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 110
  • RPM de velocidad máxima: 600
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 14
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 15
  • ACN: 83a
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 100 (110 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente