Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 100 (3 HP, 110 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 100 (3 HP, 110 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 100. Número de serie: DO22516SS. El caudal de una bomba nueva es de 110 gpm a rpm máximas de 600. Actualmente, la bomba está montada con un motor Sterling Electric, 3 caballos de fuerza, 1750 rpm, relación de transmisión de 6,2, 280 rpm finales, 230/460 voltios, 8,4/4,2 amperios, trifásico. 60 hercios. Base de acero al carbono. Entrada/salida: 2 pulg. Accesorios de asiento biselados. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP099
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 100
  • Número de serie: DO22516SS
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 110
  • Relación de transmisión: 6.2
  • RPM de velocidad máxima: 600
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: Bevel Seat
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Bevel Seat
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Sterling
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 230/ 460
  • Amperios de motor: 8.4/ 4.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 46
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 20
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 100 (3 HP, 110 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente