Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 125 (10 HP, 140 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 125 (10 HP, 140 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 125. El caudal de la bomba nueva es de 140 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Entrada/salida: (2) accesorios de asiento biselado de 2-1/2 pulg. Opción de sello mecánico único. Motor eléctrico Reliance: 10 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 27,0/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico, bastidor 215TC. Accionamiento del motor: relación 5,85, 300 rpm finales. Las aplicaciones alimentarias típicas incluyen productos lácteos, verduras, frutas, saborizantes, panaderías y carnes. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 2 pies 1 pulgada de alto (ACN140).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNN868.4a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 125
  • Número de serie: DO75227 SS
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 140
  • Relación de transmisión: 5.85
  • RPM de velocidad máxima: 300
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Bevel Seat
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Bevel Seat
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1755
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 27.0/13.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 25
  • ACN: 140
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 125 (10 HP, 140 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente