Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 125 (140 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 125 (140 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo 125. El caudal máximo de diseño es de 140 GPM a máximas RPM. Opción de sellado: junta tórica. Entradas/salidas: (2) accesorios roscados de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto. Solo bomba.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDMD348.1a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 125
  • Número de serie: DO68989 SS
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 140
  • RPM de velocidad máxima: 600
  • Presión máxima MAWP (PSI): 200
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 17
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 14
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 125 (140 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente