Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 125 (7,5 HP, 140 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 125 (7,5 HP, 140 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 125. Número de serie: GT2311SS. El caudal de la bomba nueva es de 140 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Motor: SEW 7,5 HP, 230/460 V, 18,8/9,4 amperios, 1720 RPM, 60 Hz, trifásico, reductor de engranajes SEW con relación: 5,22, RPM de salida: 329. Entrada/salida: (2) 3 pulg. línea. Dimensiones totales: 1 pie 5-1/2 pulgadas de largo x 10-3/4 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN88)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0247.2
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 125
  • Número de serie: GT2311SS
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 140
  • Relación de transmisión: 7.5
  • RPM de velocidad máxima: 600
  • Presión máxima MAWP (PSI): 200
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1720
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 18.8/9.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 17.5
  • Ancho (pulgadas): 10.75
  • Altura (pulgadas): 15
  • ACN: 88
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 125 (7,5 HP, 140 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente