Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 130 (150 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 130 (150 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell. Modelo: 130. S/N: 2312192R2-09. Desplazamiento por revolución: 0,254 galones. Caudal nominal de hasta 150 GPM. Velocidad máxima: 600 RPM. Peso: 300 libras. Puertos: 3 pulgadas (I-line).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TASP180
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 130
  • Número de serie: 2312192R2-09
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 150
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.254
  • RPM de velocidad máxima: 600
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: I-line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: I-line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Peso libras): 300
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 130 (150 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente