Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 130 (5 HP, 150 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 130 (5 HP, 150 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell usada. Modelo: 130. Serie: 87959 SS. Desplazamiento por revolución: 0,254 galones. Capacidad nominal a 150 GPM. Presión máxima: 200 PSI. SEW Eurodrive 5 HP, 230/460 V, 1680 RPM, relación 2,86, 405-1995 RPM de entrada, 142-692 RPM de salida.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSFA142
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 130
  • Número de serie: 87959 SS
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 150
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.254
  • Relación de transmisión: 2.86
  • Est. Galones reales por minuto (GPM): 149.2027972027972
  • RPM de velocidad máxima: 590
  • Presión máxima MAWP (PSI): 200
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1680
  • Voltaje del motor: 230/460
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 130 (5 HP, 150 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente