Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 130 (5 HP, 49 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 130 (5 HP, 49 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell usada. Modelo: 130. S/N: 309191 02. Diseño sanitario 3A. Desplazamiento por revolución: 0,254 galones. El caudal estimado con esta transmisión por engranajes es de 49 GPM. Relación de transmisión de engranajes SEW-Eurodrive: 9,06 (RPM finales 193). Motor: 5 HP, 460 V, 6,5 amperios, 1750 RPM, 60 Hz, trifásico. Puertos de entrada/salida: Conexiones S-line de 3 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCSC380.47a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 130
  • Número de serie: 309191 02
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 49
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.254
  • Relación de transmisión: 9.06
  • Est. Galones reales por minuto (GPM): 49.06181015452538
  • RPM de velocidad máxima: 193
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 6.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 50
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 56
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 130 (5 HP, 49 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente