Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 2

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 2

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Tamaño: 2. S/N: BWR314. Sin rotores. (2) puertos ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 9 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1116
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 2
  • Número de serie: BWR314
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: ACME
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: ACME
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 9
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 6
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: NO ROTORS
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 2
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente