Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220 (15 HP, 310 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220 (15 HP, 310 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo 220. Serie: 278867-01. N° de servicio proceso inoxidable: 30093. 3A Sanitario. Serie Universal I. Presión máxima: 200 PSI. El caudal de la bomba nueva es de 310 GPM con los caballos de fuerza y ​​RPM requeridos. Desplazamiento por revolución: 0,522 galones. Puertos: asiento biselado sanitario de 4 pulgadas. Motor eléctrico Siemens de 15 HP, 1765 RPM, 332/575 V, 60 Hz, trifásico, marco de 160 M, carcasa TE (se puede rebobinar a 460 V). Relación de transmisión de engranajes: 8,5 (RPM finales: 207,6). Dimensiones: 57 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 27 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TCJP221
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 220
  • Número de serie: 278867-01
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 310
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.522
  • Relación de transmisión: 8.5
  • Est. Galones reales por minuto (GPM): 108.39176470588237
  • RPM de velocidad máxima: 600
  • Temperatura mínima (F): -40
  • Temperatura máxima (F): 300
  • Presión máxima MAWP (PSI): 200
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Sanitary Bevel Seat
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Tipo de entrada/salida 2: Sanitary Bevel Seat
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: SIEMENS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1765
  • Voltaje del motor: 332/575
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 160M
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 57
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 27
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220 (15 HP, 310 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente