- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220 (5 HP, 310 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo SPX Waukesha Cherry-Burrell. Modelo: 220. S/N: 130080CR 06. Previamente remanufacturado. 3A Sanitario. Serie Universal I. El caudal de la bomba nueva es de 310 gpm con los caballos de fuerza y RPM requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Desplazamiento por revolución: 0,522 galones. Presión máxima: 200 PSI. El caudal estimado con esta transmisión por engranajes es de 93 GPM. Relación de transmisión de engranajes SEW-Eurodrive: 9,64 (RPM finales 179). Motor Baldor: 5 HP, 460 V, 6,6 amperios, 1725 RPM, 60 Hz, trifásico. Puertos de entrada/salida: Conexiones I-line de 4 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales 4 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto (ACN208-265)
- Cantidad en stock: RCSC592.75
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 220
- Número de serie: 130080CR 06
- Tipo de bomba: Positive Displacement
- Galones máximos por minuto GPM: 310
- Desplazamiento por revolución (galones): 0.522
- Relación de transmisión: 9.64
- Est. Galones reales por minuto (GPM): 93.40767634854771
- RPM de velocidad máxima: 600
- Presión máxima MAWP (PSI): 200
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
- Tipo de entrada/salida 1: I-line
- Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
- Tipo de entrada/salida 2: I-line
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 5
- RPM del motor: 1725
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 6.6
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 56
- Ancho (pulgadas): 20
- Altura (pulgadas): 23
- ACN: 208-265
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!





























