Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 25 (36 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 25 (36 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Número de serie: D016912. Desplazamiento por revolución: 0,060 galones. Capacidad nominal: 36 gpm. Rango de presión: 150 psi. Revoluciones máximas: 600. Clasificación sanitaria A-3. Sellos de junta tórica simple. Cuerpo, tapa y ejes de acero inoxidable 316. Los componentes se pueden desmontar fácilmente para la limpieza COP. Ideal para las siguientes industrias: panadería, bebidas, conservas, confitería, cosmética, láctea, envasadora de carne, farmacéutica y aséptica. Entrada/salida de la bomba: rosca de 1-1/2 pulg. (macho). Dimensiones totales: 14 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DCBJ188.1a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 25
  • Número de serie: D016912
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 36
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.06
  • RPM de velocidad máxima: 600
  • Presión máxima MAWP (PSI): 150
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: MNPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: MNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 14
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 11
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 25 (36 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente