Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 25 (36 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 25 (36 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 25. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: fácil desmontaje, construcción de acero inoxidable 316, sellos de junta tórica simple y clasificación sanitaria A-3. Entrada/salida: rosca de 1-1/2 pulg. (macho). Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto (ACN48).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DCBJ188B.1a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 25
  • Número de serie: WR5518
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 36
  • RPM de velocidad máxima: 600
  • Presión máxima MAWP (PSI): 150
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.5
  • Tipo de entrada/salida 1: MNPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.5
  • Tipo de entrada/salida 2: MNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 14
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 11
  • ACN: 48
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 25 (36 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente