Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 25 (36 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 25 (36 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 25. Número de serie: RFT0442SS. El caudal de una bomba nueva es de 36 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Entradas/salidas: (2) Accesorios de asiento biselado de 1 ½ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1301
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 25
  • Número de serie: RFT0442SS
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 36
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Bevel Seat
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Bevel Seat
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 17
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 10
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 25 (36 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente