Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 30 (3 HP, 36 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 30 (3 HP, 36 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell SS - Número de serie: 304350, Modelo: 030. Desplazamiento: 0,060 Gal/Rev. Capacidad nominal a 36 GPM: (8,2 M/h), Tamaño del puerto (pulg.): 1,5, Presión máxima: 200 psi (13,8 bar), RPM máximas: 600, Rango de temperatura: -40 grados. C a 149 grados C. Rotores de aleación 88 Rotores de doble ala. Espacio libre estándar para hasta 180 F en espacio libre para rotores. Reliance Electric Duty Master: Marco: 184TC, Tipo: P, Diseño: B, Número de identificación: P18G3863-6, Número de modelo: P18G3863C, HP: 3, Voltios: 230/460, RPM: 1755, AMPS: 7.60/3.80, Encl : TEFC, Servicio: Cont, Cojinete del extremo de transmisión: 3OBC02JGG30A, HZ: 60, SF: 1.15, AMB: 40 C, Código: K, Clase de aislamiento: F, Peso del motor: 105 LBS.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BAFV05
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 30
  • Número de serie: 30435002
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 36
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.06
  • Relación de transmisión: 8.4
  • Est. Galones reales por minuto (GPM): 12.535714285714285
  • RPM de velocidad máxima: 1740
  • Temperatura mínima (F): -40
  • Temperatura máxima (F): 149
  • Presión máxima MAWP (PSI): 200
  • Tamaño del rotor (pulgadas): 4
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1755
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 7.60/3.80
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 41
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 36
  • Peso libras): 350
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 30 (3 HP, 36 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente