Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 320 U1 (450 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 320 U1 (450 GPM máx.)

2005 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 320 U1. El caudal de la bomba nueva es de 450 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Las características incluyen: facilidad de limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha 88 que no irritan. Presión máxima: 200 psi. Velocidad máxima: 600 rpm. Rango de temperatura: -40ºF a 300ºF. Cuerpo, tapa y eje de la bomba de acero inoxidable 316. Entradas/salidas: (2) 6 pulg. de diámetro. Puertos bridados. *Nota: La bomba está incompleta. Dimensiones totales: 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (ACN314).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2032
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 320 U1
  • Número de serie: 378217-05
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 450
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.754
  • RPM de velocidad máxima: 600
  • Temperatura mínima (F): -40
  • Temperatura máxima (F): 300
  • Presión máxima MAWP (PSI): 200
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 6
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 31
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 24
  • ACN: 314
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Motor is incomplete
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 320 U1 (450 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente