Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 4050 (90 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 4050 (90 GPM máx.)

1990 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 4050. S/N: 84102. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. La curva adjunta (modelo: 55) también es aplicable a este modelo. Dimensiones totales: 1 pie 3 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDAF726.11a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 4050
  • Número de serie: 84102
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 90
  • RPM de velocidad máxima: 600
  • Presión máxima MAWP (PSI): 200
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 11
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 4050 (90 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente