Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 5040 (36 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 5040 (36 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 5040. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Rango de temperatura: -40 °F a 300 °F. Ideal para bombear variedades de fluidos, incluidos aquellos: no lubricantes, dosificadores y sensibles al corte. Entradas/salidas: (2) FPT de 1-1/2 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto (ACN51).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MPEC201.6a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 5040
  • Número de serie: 137777
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 36
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.06
  • RPM de velocidad máxima: 600
  • Temperatura mínima (F): -40
  • Temperatura máxima (F): 300
  • Presión máxima MAWP (PSI): 200
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 17
  • Ancho (pulgadas): 7.5
  • Altura (pulgadas): 9.5
  • ACN: 51
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 5040 (36 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente