Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 6

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 6

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 6. Modelo: 6. S/N: 150389. El caudal de la bomba nueva es de 6 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: fácil limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha 88 que no irritan. Opción de sello: doble mecánico. Superficie de contacto del producto de acero inoxidable 316. Psi máx: 200. Motor Sew-Eurodrive, 1-1/2 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 4,75/2,35 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Sew-Eurodrive, relación: 3,15:1, salida de rpm: 540 (final). Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios NPT. Dimensiones totales: 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie de alto (ACN68a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBPM004.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 6
  • Número de serie: 150389
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 6
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente