Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell

La bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell tiene la placa de etiqueta no visible. El modelo es un modelo 15.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FLOR07
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.142
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell

Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente