Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell modelo 18-U1

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell modelo 18-U1

2003 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell. Modelo: 18-U1. El caudal de la bomba nueva es de 17 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Opción de sello: Simple mecánico, carburo de silicio/carburo de silicio. Adecuado para una presión diferencial de 200 psi (13,8 bar). Rango de temperatura de -40 °F (-40 °C) a 300 °F (149 °C). Esta bomba cumple con los estándares y la aprobación 3A y BISCC. Entradas/salidas: (2) 1½ pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto (ACN52a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MPEC02.1
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 18-U1
  • Número de serie: 343294
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell modelo 18-U1
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente