Bomba de desplazamiento positivo Waukesha DO Serie 010

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha DO Serie 010

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha serie DO modelo 010, serie D073019SS. Desplazamiento por revolución: 0,013 galones. Velocidad máxima: 600 RPM. Presión máxima: 150 PSI. Capacidad nominal: 10 GPM. Rango de temperatura nominal: -40F a 300F. Cuerpo de bomba: 316SS. Rotores de aleación Waukesha 88. Motor SEW Eurodrive de 0,75 HP, 460 V, 195-1700 RPM, 60 Hz, trifásico, transmisión por engranajes de relación 7,97. Tamaño del puerto: asiento biselado sanitario de 1,5 pulgadas. (H)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NMCN030B
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 10
  • Número de serie: DO73019SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha DO Serie 010
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente