Bomba de desplazamiento positivo Waukesha

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 60. S/N: 18932 SS. Opción de sello: O-Ring simple. Motor eléctrico estadounidense, 5 hp, 1745 rpm, 208-230/460, 15,3-13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. UltRam Industriesite Drive, relación: 6,3, salida de Rpm: 276 (final). Entradas/salidas: 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KAAM0385.6a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 60
  • Número de serie: 18932 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente