Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 034 sin usar

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 034 sin usar

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo 34. S/N: 251580 99. El caudal de una bomba nueva es de 24 gpm a rpm máximas de 600. Analice con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Actualmente la bomba tiene sellos mecánicos simples. Los sellos de transmisión y bomba se pueden cambiar para adaptarlos a su aplicación. Motor Reliance Electric Duty Master: 3/1,5 hp, 1765/880 rpm, 460 V, 4,60 amperios, 60 Hz, trifásico. Caja de cambios Dodge: Salida de 350 rpm con entrada de 1750 rpm, relación 5,0. Puertos (2): (1) brida con abertura de 6 ¾ pulg. x 1 13/16 pulg. y dimensiones exteriores de 12 pulg. x 3 1/8 pulg., (1) accesorios de abrazadera S-line de 1 ½ pulg. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (ACN76).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SMLR03
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 34
  • Número de serie: 251580 99
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 034 sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente