Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 034 sin usar

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 034 sin usar

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha sin usar. Modelo 34. S/N: 251583 99. Puertos (2): (1) Brida de 6 ¾ pulg. x 1 13/16 pulg. de apertura y dimensiones exteriores de 12 pulg. x 3 1/8 pulg., (1) 1 Accesorios de abrazadera S-line de ½ pulg. El caudal de una bomba nueva es de 24 gpm a rpm máximas de 600. Analice con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Actualmente la bomba tiene sellos mecánicos simples. Los sellos de transmisión y bomba se pueden cambiar para adaptarlos a su aplicación. Motor Reliance Electric Duty Master: 3/1,5 hp, 1765/880 rpm, 460 V, 4,60 amperios, 60 Hz, trifásico. Caja de cambios Dodge: Salida de 350 rpm con entrada de 1750 rpm, relación 5,0. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (ACN76).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SMLR04
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 34
  • Número de serie: 251583 99
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 24
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.06
  • Relación de transmisión: 5
  • Est. Galones reales por minuto (GPM): 21.18
  • RPM de velocidad máxima: 600
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3/1.5
  • RPM del motor: 1,765
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 4.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 213TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 16
  • ACN: 76
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 034 sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente