Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 034

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 034

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 034. Número de serie: 87097 SS. El caudal de una bomba nueva es de 36 gpm a rpm máximas de 600. Analice con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. La bomba actualmente tiene sellos de junta tórica. Los sellos de transmisión y bomba se pueden cambiar para adaptarlos a su aplicación. Variador de velocidad SEW: 5 hp, 230/460 V, 13,6/6,6 amperios, 60 Hz, trifásico, salida: 37-216 rpm. Entrada: Brida con dimensiones exteriores de 3 1/8 pulgadas por 12 pulgadas, dimensiones de apertura de 1 5/8 pulgadas por 6 ¾ pulgadas. Salida: Conexión S-line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SKFI033.19
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 34
  • Número de serie: 87097 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 034
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente