Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 060

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 060

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 060. S/N: 197741 97. El caudal de una bomba nueva es de 90 gpm a rpm máximas de 600. Analice con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. La bomba actualmente tiene sellos de junta tórica. Los sellos de transmisión y bomba se pueden cambiar para adaptarlos a su aplicación. Motor Baldor: 5 hp, 208-230/460 V, 15-13,2/6,6 amperios, 1725 rpm, bastidor 184TC, 60 Hz, trifásico. Entrada/salida: accesorios S-line de 2,5 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 1 pulgada de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AACA4356.17
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 60
  • Número de serie: 197741 97
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 060
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente