Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 10

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 10

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 10. S/N: DO59316SS. Desplazamiento por revolución: 0,013 galones. Velocidad máxima: 600 RPM. Presión máxima: 150 PSI. Capacidad nominal: 10 GPM. Rango de temperatura nominal: -40F a 300F. Cuerpo de bomba: 316SS. Rotores Waukesha 88 de aleación de 3-3/8 pulgadas. Motor Reliance Electric Co.: 1/2 Hp, 1725 Rpm, 208-230/460 V, 2,2-2,2/1,1 A, 60 Hz, trifásico. Unidad Morse: número de serie. 74NP0401. 1750 rpm, relación 6,20. Caudal estimado a 278 RPM: 3,6 GPM. Entrada/salida: (2) puertos ACME de 2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 2-3/4 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 185.CI03B
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 10
  • Número de serie: DO59316SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 10
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente