Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 10

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 10

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 10. S/N: D045006 SS. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las superficies de contacto del producto están construidas de acero inoxidable. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 1 pie de largo x 7 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto (ACN51).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 29a.GR863.a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 10DO
  • Número de serie: D045006SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 10
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente