Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 10

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 10

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 10. Modelo 10. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor Baldor. 3/4 hp, 1140 rpm, 230/460 V, 3,0/1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación de polea: 1,33. Revoluciones finales: 280. Entradas/Salidas: (2) 1 accesorio ACME. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto (ACN47a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA068B
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 10
  • Número de serie: 109112SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 10
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente